Beli lampu dimmer philips di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Schneider Electric ATV930 Floor Standing Driveatribut:
- Communication Port Protocol: Ethernet/IP, Modbus serial, Modbus TCP
- Frequency (Hz): 50-60 (+/- 5%)
- Nominal Switching Frequency (kHz): 2.5
- Number of Phases: 3 phases
- Number of Preset Speeds: 16
- Prospective Line ISC (kA): 50
- Rated Supply Voltage (V): 380-440 (-15 to 10%)
- Switching Frequency (kHz): 2-8 adjustable
- Legrand Dimmer Malliaatribut:
- Power Range (W): 60-500
- Chint Light Dimmer Switchatribut:
- Color: White
- Number of Gangs: 1 Gang
- Broco Dimmer 500 Watt Plano Seriesatribut:
- Series: Plano
- Panasonic Saklar Dimmer 1-Gangatribut:
- Series: Style e
- Voltage (V): 220
- Number of Gang: 1
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Himel Saklar Dimmeratribut:
- Type: HWDSD
- Color: White
- Fixing Mode: Screw and Claw
- IP: IP20
- Material: Polycarbonate
- Rate Current (A): 10
- Rate Voltage (V): 250
- Standard: IEC/EN-60898-1 & SNI
- Broco Dimmer 500 Watt 2-Arah Plano Seriesatribut:
- Series: Plano
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
Daftar Harga lampu dimmer philips Terbaru March 2026
| Schneider Electric ATV930 Floor Standing Drive | Rp509.999.900 |
| Philips Lampu Bohlam Genie E27 | Rp49.900 |
| Legrand Push and Rotary Dimmer Belanko | Rp319.900 |
| Legrand Dimmer Mallia | Rp509.900 |
| Legrand Rotary Dimmer Arteor | Rp989.900 |
| Chint Light Dimmer Switch | Rp269.900 |
| Legrand Push Button Dimmer Arteor | Rp1.899.900 |
| Broco Dimmer 500 Watt Plano Series | Rp199.900 |
| Panasonic Saklar Dimmer 1-Gang | Rp249.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/P101552118-2.jpg)